作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品ケーキバット16インチ×1
高さ(mm)520
電源(V)単相100(50/60Hz)
背面:オープン。
前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番9-0826-0201
付属品ケーキバット16インチ1枚
高さ(mm)520
奥行(mm)320
間口(mm)430
電源(V)単相100V
消費電力(W)250(赤外線ランプ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
庫内温度(℃)40℃~50℃(室温20℃のとき)
電源(V)単相100
付属品バット1枚、赤外線ランプ1個
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式背面オープン
電源単相100V
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
関連キーワード