手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
電力(W)240
質量(kg)1.0
長さ(mm)216
幅(mm)60
高さ(mm)200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
コード長さ(m)2.5
オービットダイヤ(mm)2.5
材質ポリアミド樹脂
付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)1.3
トラスコ品番495-9060
カーボンブラシ呼び番号2609120199
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])4000~24000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)105×154×154
タイプマジック式
仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)1.5
カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク!
無段変速 0~2,500回転/分
スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。
衝撃を吸収するラバーグリップ
力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。
電源コード5m
コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード
カーボンブラシ交換式
経済的効果がありメンテナンスがしやすい
LEDライト
暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100
定格消費電力(W)250
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3100
最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)
能力(mm) 普通ボルトM6~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
仕様回/二重絶縁構造
セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)
質量(kg)1.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
軽量タイプ!。便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
打撃数(min-1[回/分])0~3000
締付能力(普通ボルト)M10~M16
締付け能力(高力ボルト)M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号452
振動3軸合成値(m/s2)8.5
全長(mm)233
仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品プラスチックケース
質量(kg)1.4
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
振動数(min-1)0~28000
振幅(mm)1
使用時間連続運転可能
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
振動3軸合成値(m/s2)8.5
全長(mm)233
仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.4
関連キーワード