耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100
電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。
温度(℃)480
材質66ナイロン、ステンレス、金属
全長(mm)205
質量(g)45
実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60
消費電力(W)30
最高温度(℃)470
アズワン品番61-4485-51-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80
消費電力(W)38
最高温度(℃)520
アズワン品番61-4485-54-22
校正証明書点検・検査書
1本
¥14,980
税込¥16,478
22日以内出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205
質量(g)60
電源(V)AC100
標準こて先PX-60RT-SB
全長(mm)210
消費電力(W)30
付属品こて先(T-48B)
質量(g)50
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)480
ヒーターニクロムヒーター
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)30
最高温度(℃)420
全長(mm)207
質量(kg)0.16
電源(V)AC100
標準こて先501ST-T
2段切替式はんだこて。手軽に使えるホビー用。小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ。鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:175mm●重量:160g
消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30
コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450
アズワン品番63-5407-38-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268
奥行(mm)268
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ケース付き
全長(mm)212
消費電力(W)35
セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)55
最高温度(℃)440
電源コード(m)1.5
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)185/キャップ取り付け時 280
付属品こて先(R-48B)
奥行(mm)280
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。家庭用はんだごて。使用後即収納出来るキャップ付です。こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。RoHS対応品です。
仕様レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g
消費電力(W)30
コテ先温度(℃)480
アズワン品番62-4022-51-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)30
最高温度(℃)405
仕様ペースト、はんだ付
トラスコ品番849-7242
全長(mm)237
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先I型(321-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273
奥行(mm)273
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。
使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30
形状I型
全長(mm)237
寸法A(mm)6
寸法B(mm)13
寸法C(mm)35
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
関連キーワード