演色指数(Ra)83
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)6.2
タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120
定格寿命(時間)40000
点灯方法上下発光・調光
発光効率(Lm/W)135
調光範囲2段階
切タイマー15/30min
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1200
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10
電圧(V)100~242
器具・セットセット品
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光の可否可
埋込形 300幅(天井・壁埋込兼用形)。スケジュール制御タイプ。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。器具高さ85mmの薄型構造。オプションとの組合せで空間に応じた施工が可能。主な機能・仕様
寸法(mm)埋込穴:300×620
定格5~100% 連続調光
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)35.8(200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.7(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85(海の昼空時の値)
定格光束(Lm)1600
1台
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0
消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36
電源予備:別置型
構造防湿型・防雨型
全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500
定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
非常灯評定番号LCLC-03
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
消費効率:155.6lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1250
質量(kg)2.5
消費電力(W)33.4
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
グリーンマーク認定
1台
¥61,200
税込¥67,320
翌日出荷
消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1390
質量(kg)4.6
消費電力(W)33.5
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
明るさ(Lm)4940
グリーンマーク認定
1台
¥87,400
税込¥96,140
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:147.4lm/W。Hf32形定格出力型2灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1390
質量(kg)4.3
消費電力(W)33.5
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4940
グリーンマーク認定
1台
¥87,000
税込¥95,700
8日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)148.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4840
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6150
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4440
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)148.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4840
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5040
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5040
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)135.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4410
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)150.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4900
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)173.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6380
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥46,980
税込¥51,678
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6150
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4440
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)173.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6380
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)200V時:33.5
商品構成反射板枠+ライトユニット
色温度(K)5000~3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色可変(昼白色~電球色)
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
クラス300
明るさFHT42形×2灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100(信号制御
取付可能天井厚(mm)5~25
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ220幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)220×1235
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ笠付タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ