2,522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(高演色) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
エコ商品
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用 種別演色性:彩光色 ブラック 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。
用途100V配線ダクト用 取付天井面取付専用 電圧(V)100 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色演色性:彩光色 直下近接限度(cm)30 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)LED電球
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)約6500 光色昼光色
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 電源コード(m)2.5 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180~350 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプM LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 鮮魚や寿司などにおすすめ 赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプF LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 パンや総菜などにおすすめ 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)33 首振角度(°)90 色温度2700Kタイプ LED寿命(時間)40000 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(高演色) 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
37,980 税込41,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)34 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 容量(VA)35 光束(Lm)3450 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510 幅(mm)510 高さ(mm)134 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 容量(VA)38 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 青果などにおすすめ 色鮮やかな野菜のみずみずしさを引き立てます。
質量(kg)1.2 ブラック 取付配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)34.2 首振角度(°)90 色温度タイプV LED寿命(時間)40000 光色生鮮食品用専用光色 明るさHID70形器具相当 直下近接限度(cm)30 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35 仕様片側給電 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85~240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
ランプLED・電源内蔵 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
19,900 税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)516 幅(mm)516 高さ(mm)127 電圧(V)AC100 消費電力(W)36.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 容量(VA)38 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷