6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 定格寿命(時間)1000 電球の種類レフランプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間)2000 電球の種類レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用) 質量(kg)45 電源(V)AC100/220(50/60Hz) 消費電力(W)300 先端角(°)90/118~140/180 適合範囲芯圧:0~50% 角度(°)3番角:10~35 適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34 ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個) ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone) メモリー機能160件 関連資料(1.81MB) 適合寸法(mm)ドリル長:200(最大) シンニングX/SX/Rシンニング 逃げ角(°)1~15
1台
2,098,000 税込2,307,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)