70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型 質量(kg)6.5 取付グローブ:回転 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 乳白色プリント 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し) 高さ(mm)262 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)金色古味仕上 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(乳白・透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:ねじ込式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
エコ商品
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(乳白・透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:別売 取付簡易取付A 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可 取付簡易取付A 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。 スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
アクリルセード:スモーク・一部つや消し 取付U-ライト方式 材質(本体)ブラックニッケル仕上 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光の可否不可 LED交換可能
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシカルモダンの豊かな表情。丸みをおびた柔らかなフォルムに天然木とゴールドラインのトリミングが新鮮。さまざまなテイストの空間に心地よく合い、気品を感じさせます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(真鍮色古味仕上)/乳白ガラス(消し)/天然木(ダークオーク色仕上) 高さ(mm)295 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流線フォルムの輝き。クロームが輝くアームとマットな消しガラスのセード。全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠が完成しました。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し) 高さ(mm)252 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 幅(Φmm)600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.9 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色) 高さ(mm)187 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554 ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン 取付U-ライト方式 高さ(mm)279 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ペールゴールド仕上 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。
ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 材質(本体)クローム仕上 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) マットホワイト 高さ(mm)101 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型 質量(kg)6.5 取付グローブ:回転 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 乳白色プリント 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 サテンゴールド 材質(本体)アルミ管・鋼 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.2 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)93 可動範囲(°)下アーム:90
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン。ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 サテンゴールド 材質(本体)アルミ管・鋼 電圧(V)100 起動形式位相制御 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)93 可動範囲(°)下アーム:90
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し) 高さ(mm)290 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダークな色使いとシンプルなディテール、モダンでフォーマルな印象。ヘアライン仕上げのアームと取付け部は渋く抑えた輝きで、ダークオーク色の天然木が落ち着いた印象を深めています。シンプルなディテールから生まれる凛とした表情が空間と呼応し、お部屋を一段と引き立てます。取付簡単。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 口金E26 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し) 電圧(V)100専用 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40,000時間 高さ(mm)220 光源色電球色 調光の可否
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 高さ(mm)186 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
幅(mm)Φ627 ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)205 材質(本体)ニッケル仕上 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 材質(本体)クローム仕上 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい。落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ) ホワイトブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色(リモコン) 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 マットブラック 材質(本体)アルミ管・鋼 電圧(V)100 起動形式位相制御 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)93 可動範囲(°)下アーム:90
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。シックで大人の品位を感じさせます。
適合【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W 材質/仕上鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し) 高さ(mm)315 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上) 高さ(mm)260 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.9 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/クリアガラス(一部消し) 高さ(mm)182 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)610 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色) 高さ(mm)187 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可 取付簡易取付A 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(サテンゴールド色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
エコ商品
華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
仕様電動昇降機装置:対応型 材質グローブ:ガラス(ケシ) 真鍮ブロンズメッキ 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 幅(Φmm)500 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット。無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます。下側のアームのみ90度回転します。空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 マットブラック 材質(本体)アルミ管・鋼 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)93 可動範囲(°)下アーム:90
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)