付属品バット、バットアミ、棚アミ、スノコ
質量(kg)18
消費電力(W)440
電源(単相/V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×460
温度調整範囲(℃)30~85
1台
¥72,880
税込¥80,168
3日以内出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1
電源(単相/V)100
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個
質量(kg)49
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:96
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×870
消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[5/5]
温度設定範囲(℃)18~55
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×617
収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
1台(96L)
¥58,990
税込¥64,889
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個
質量(kg)54
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:119
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000
消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6]
温度設定範囲(℃)18~55
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747
収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
1台(119L)
¥61,990
税込¥68,189
3日以内出荷
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚
質量(kg)11.5
高さ(mm)562
奥行(mm)363
間口(mm)450
電源(V)単相100
消費電力(W)400
安全装置117℃(温度ヒューズ)
温度調節精度マイコン制御
庫内寸法(mm)348×207×H152×2段
庫内容量(L)22
庫内温度(℃)(標準)70~80
TKG品番9-0845-0801
TKG品番(2017)6-0751-1301
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード