消費電力(W)4.9
仕様天井近接限度10cm
奥行(mm)56
色温度(K)2700
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
口金E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120
色温度(K)2700
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.6
LEDLED電球
光束(Lm)322
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
光源寿命40000時間
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)365
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85
仕上メハジキ仕上黒
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)150
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型・据置取付型
調光の可否不可
調色の可否不可
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト。多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト
材質ステンレス
幅(mm)110
寸法(mm)出:200
質量(kg)0.7
高さ(mm)225
電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2
機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)485
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)145
奥行(mm)325
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)4
材質真鍮
ガラス部泡入りガラス
電球の種類LED
口金E17
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
幅(mm)136
高さ(mm)155
奥行(mm)345
コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。
表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)1.4
材質真鍮
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
口金内蔵LED
付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
幅(mm)130
高さ(mm)124
奥行(mm)172
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)110
高さ(mm)190
奥行(mm)175
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部泡入りガラス
電球の種類LED
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないよう泡入りクモリガラスを採用。柔らかく幻想的な雰囲気となります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部泡入りくもりガラス
電球の種類LED
十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)145
奥行(mm)325
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)136
高さ(mm)185
奥行(mm)190
消費電力(W)4
口金E17
ガラス部泡入りガラス
電球の種類LED
関連キーワード