40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱⇒LEDに変えることで省エネ,長寿命&電気代安さを実現。現状LED品に対して買いやすいく値ごろ&適正サイズ。 白熱電球のようにセ全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。インテリアの装飾電球に口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用頂けます。
口金E17 電源(V)100(50/60Hz共用) 使用場所屋内用
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87 対応密閉形器具 使用場所屋内用
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 光色 質量(g)5 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)100、50/60Hz共用 外径×全長(mm)20×46 全光束(Lm)1 寿命30000時間 定格入力電流(mA)5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E17 本体質量(g)15 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)2.5 定格電圧(V)100 光色ホワイト 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
132 税込145
当日出荷

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)3 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1個
249 税込274
当日出荷

アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
口金E12 定格消費電力(W)0.2 光色電球色相当 質量(g)8 電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ18×49 全光束(Lm)15 定格寿命(時間)20000 対応密閉形器具 定格入力電流(A)0.006 使用場所屋内用 配光角度(°)260
1個
379 税込417
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球3Wクリア
エコ商品
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48 質量(g)5 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷

LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き 質量(g)7 消費電力(W)0.7 口金E12 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8 防水IP65
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E12 仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm)47 直径(Φmm)20 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.9 全光束(Lm)約65 仕上クリア電球 色温度2700K 光源色電球色 LED寿命(時間)約40000時間 電球の種類LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

マクサー電機「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入
エコ商品
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E12 電球形状ナツメ球 LED寿命(時間)80000 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
339 税込373
4日以内出荷

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色
1個
655 税込721
当日出荷

口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ電球 使用電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番EA758ZM-11 全長(mm)48 消費電力(W)0.2 光源高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ミニボール 電球の種類LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18 外径×全長(mm)51×80 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
欠品中

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)24 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 入力電流(A)0.059
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
質量(g)18 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)51×80 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)13 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 入力電流(A)0.032
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)15 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)3.8 調光の可否不可 LED交換不可
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.4 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)32 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)4 調光の可否不可 LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)