141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル 質量(kg)1.1 高さ(mm)314 取付方式工事 奥行(mm)127 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)221 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)300 幅(mm)28 質量(kg)0.2 高さ(mm)28 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型 長さ(mm)300 幅(mm)28 質量(kg)0.2 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(アルマイト) 長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで 電圧(V)100 消費電力(W)3.9 構造防雨・防湿型 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド配光の足下灯
取付方式工事 奥行(mm)4.5 電圧(V)100~240 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1×1 口金E17 機能照度センサ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)32 電圧(V)100~240 消費電力(W)3.9 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)150 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7 取付方式工事 光源白熱30W相当 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 調光の可否非調光
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6 取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可) 材質(本体)ステンレス タイプ水中・屋外兼用 電圧(V)DC3~4 消費電力(W)1 構造水中型・耐塵型 全光束(Lm)40 保護等級IP68 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)40 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10 適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売) 光色電球色 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
64,980 税込71,478
31日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
エコ商品
取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
エコ商品
LED交換可
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700(定電流) 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)