25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1×1 口金E17 機能照度センサ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル 質量(kg)1.1 高さ(mm)314 取付方式工事 奥行(mm)127 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)221 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 質量(kg)0.5 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)32 電圧(V)100~240 消費電力(W)3.9 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.4 光源寿命4000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)150 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7 取付方式工事 光源白熱30W相当 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 耐水性防雨 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
電圧(V)AC100 埋め込み深さ(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ、透明ラバーキャップ装着済み(屋外用のみ) 材質本体:PC、軟質PVC、発光部:EP、ラバーキャップ:シリコンゴム 消費電力(W)0.4/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 高さ(mm)べース:120 取付方式工事 奥行(mm)52 電圧(V)100/200/240 消費電力(W)4.1 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)50 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.3 光源寿命40000 LEDLED一体型 耐水性防雨 光束(Lm)145 配光角度(°)22 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様調光器併用不可 材質(本体)アルミ、(セード)アクリル 幅(mm)Φ90 質量(kg)2.2 (セード)乳白色 消費電力(W)4.4 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 地上高さ(mm)700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)0.89/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

消費電力(W)1.8/灯 定格電圧(V)AC24 色温度(K)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライト
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外 仕様(球間)90cm 電圧(V)100 全長(m)10 定格消費電力(W)4 LED電球色(10球) 連結数(最大)5セット 防水性IP44(屋外使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます 電球の種類LED 使用場所屋内・屋外兼用 保護等級IP32 特殊用途防滴 定格消費電力(W)4.4 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)1130 定格電圧(V)100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270 芯数2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000時間 明るさ(Lm)485 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97 質量(g)140 電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間)5 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)1 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大130 光色高輝度白色 取扱説明書(0.94MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライト
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外 仕様(球間)50cm 電圧(V)100 全長(m)5 定格消費電力(W)4 LED電球色(10球) 連結数(最大)5セット 防水性IP44(屋外使用可)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 灯数12灯 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 取扱説明書(0.99MB) 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70% 材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白 取付床埋込型、床面取付専用 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)26.6 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)114.4 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 LED交換可能(LED電球)
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって照らします。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。 アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。 玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。 防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)145 奥行(mm)325 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)