1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)□80 質量(kg)0.6 取付(設置)床置型 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)53.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)230 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形電球1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)95 配光タイプ拡散タイプ
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷