6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)53 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5.9 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷