749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン 取付パイプ吊り 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体
エコ商品
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
エコ商品
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)5.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)307 取付方式簡易結線型 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.68 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6 消費電力(W)35 風量調整強・中・弱・OFF 回転方向【ファン】正・逆 タイプ【羽根】表裏リバーシブル 直径(Φmm)1060 高さ(mm)314 電源(V)AC100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式簡易結線型 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングファン
ガラスセード。本体ニッケルメッキ仕上。羽根リバーシブル(ビーチ色/ウォルナット色)。LED電球 LDA×6(電球60W形相当まで)E-26。点灯切替機能付(6灯→3灯→3灯)。風量切替機能付(高速・中速・低速)。羽根回転方向切替機能付(上向⇔下向)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 質量(kg)8.6 高さ(mm)349 消費電力(W)36.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)1100 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4860 適用畳数~14畳
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式簡易結線型 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)1750 電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)3580 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5% 適用畳数~8畳
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)27 スイッチ全灯→3灯→消 全光束(Lm)2330 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数~6畳
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式 アズワン品番65-3657-76
1個
12,900 税込14,190
欠品中

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×224 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック)) 適合(延長パイプ)WF831・833専用 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用 材質鋼管(オフホワイト色) 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 高さ(mm)238 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-5%・光色切替 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)