商品豆知識
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×45個
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
台傾斜度(°)前後約180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP65(生活防水)
コード長さ(m)約2
仕様アース線あり
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
色温度(K)6000
保証期間1年
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型
質量(kg)約2.4
長さ(m)(コードの長さ)5
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)0.51
定格周波数(Hz)50/60
発光色昼白色
光源LED50W
使用環境温度(℃)-20~45
LED寿命(時間)約40000
防水性IP65
照射角度(°)110
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。
仕様バイス部サイズ(mm):300
全長(mm)350
直径(Φmm)200
消費電力(W)50
定格電圧(V)100
発光色昼白色
保護等級IP65
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
電球の種類LED50W
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器!
省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる!
2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100
質量(kg)約2.3
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
芯数2芯3芯兼用
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
定格光束(Lm)約5500
質量(kg)約3.7
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)170
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)70
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55
周波数50/60Hz
色温度(K)5000
光源色昼白色
防水性あり(IP66相当)
演色指数(Ra)70
周波数(Hz)50/60
使用温度(℃)-20~50
保護等級IP65
色温度(K)5000
寿命50000時間
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
照射角度(°)120
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
自在な光で空間を彩る - 調光調色+RGB LED投光器です。さまざまなシーンに合わせて光の色と明るさを調整できる多機能LED投光器です。省エネルギーでありながら、30Wでは3700~3900ルーメン、50Wでは600~6500ルーメンの強力な明るさを提供します。高い防水性能と雷サージプロテクター、長寿命設計により、屋内外問わず幅広い用途に対応します。※本体裏面にあるQRコードを読み込んで、スマートフォンにアプリをインストールし、操作をしてください。別売りのリモコンでも操作可能です。
その他仕様:1.1mプラグコード、Bluetooth・スマホアプリ操作※別売りリモコン(品番:HTOCON)でも操作可能
性能防雷:5V
色ホワイト
色温度調光調色+ RGB
LED色昼白色
保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE/CE/RoHS
防水IP65
どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
その他仕様:1.1mプラグコード
性能防雷:5V
保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE/CE/RoHS
防水IP65
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85~265
コード長さ(m)5
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ
光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い
PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし
バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置
屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)10
プラグ2P
色温度(K)5700
寿命40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水性IP65(防雨型)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。
IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。
ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
用途工事現場、工場等の光源に
質量(kg)約2.5
周波数(Hz)50/60
口金E39
全光束(Lm)6500
電源電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)6500
LED50W
設置場所屋外
照射角140°
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
消費電力(W)50
寸法(mm)Φ166×235
質量(kg)約0.85
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)約5500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4700
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271、5×230
照度(Lx)2220
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥22,980
税込¥25,278
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約2.65
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)50
角度(°)ステー調節:約180
コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70
ランプ効率(Lm/W)145
芯数3
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×144個
防水性IP66(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外
保護等級IP66
消費電力(W)50
トラスコ品番148-9937
材質アルミニウム
質量(kg)3.5
電源(V)AC100~200
均等荷重(kg)3.5
芯数3
ビーム角度(°)15
電球の種類LED
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)760
奥行(mm)760
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
LED投光器
スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
色温度(K)6500
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ