全長(mm)308
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
光源色昼白色相当
配光角度(°)110
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に
トラスコ品番676-6506
材質ガラス、アルミ
全長(mm)272
消費電力(W)50
口金E39
光源色昼白色
使用場所屋外
外径(mm)120
明るさ(Lm)8500
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7.2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7.3
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂
質量(kg)7
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11900
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.3
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付
質量(kg)7.4
タイプ防爆形
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0
定格入力電圧(V)100-200-242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
光源(適合)白色 LED
定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265
防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db
光源色昼白色(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)11600
耐雷サージ15kV(コモンモード)
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
形状バルブ型
全長(mm)250
使用電圧(V)100/200/220
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
演色指数(Ra)80
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ
光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い
PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし
バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置
屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310
質量(g)1400
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)10
プラグ2P
色温度(K)5700
寿命40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水性IP65(防雨型)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
フランジプラスチック(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否可(ライコン別売)
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプフロント配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)
エネルギー消費効率(Lm/W)73.2
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4250
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242
消費電力(W)58
仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567
付属品落下防止ワイヤー付
適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN
高さ(mm)220
タイプワイド配光タイプ
取付方式ポール取付型
全高(mm)4770
構造防雨型
定格出力初期光束補正型
機能初期光束補正機能付
ランプ水銀灯250形1灯器具相当
色温度(K)5000
グローブ種別透明つや消しグローブ
幅(Φmm)535
安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED昼白色
光束(Lm)4350
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
調光方式タイマー段調光
演色指数(Ra)85
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
仕様直流電源装置一体型
付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177
電線長さ(m)0.5(切放し)
光源LED50W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)1980
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-40~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200
定格光束(Lm)5610
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.7
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.52
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V)
LED50W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
植栽の色をあざやかに演出する器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85(彩光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能
色温度(K)8000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70(明光色)
色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色白
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
色黒
タイプ本体のみ
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
光源寿命50000時間
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
関連キーワード