商品豆知識
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
消費電力65W(26V)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲50~480
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)65
制御温度(℃)200~480
トラスコ品番387-1452
セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)115
質量(kg)1.5
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.5
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力24V
こて部消費電力60W(24V)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)44(コード除く)
ヒーター容量(W)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
2段切替式はんだこて。手軽に使えるホビー用。小型軽量で作業しやすいホビー用はんだ。鉄メッキの長寿命こて先 ブラックチップ。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:175mm●重量:160g
消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30
コテ先温度(℃)トリガーON時/470、平常時/450
アズワン品番63-5407-38-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452
消費電力(W)65
設定温度範囲200~480
アズワン品番61-2183-87-22
校正証明書点検・検査書
1セット
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)AC26
消費電力(W)65
付属品こて先/T18-CF3
幅(mm)170
奥行(mm)23
高さ(mm)180
制御温度(℃)200~480
質量(g)390
トラスコ品番384-4030
適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別丸型ニクロムヒーター式
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
電気配線や金属のはんだ付けに
熱伝導の良い銅こて先を採用
作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能
加工できる銅こて先付き
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
配線のはんだ付け
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100
標準こて先I型
消費電力(W)65
サイズ170(W)×180(H)mm
質量(g)207
入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
関連キーワード