・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本
材質ABS樹脂
長さ(mm)146
質量(g)52(付属品含まず)
保護等級IPX3準拠
使用電池単3アルカリ電池2本
標準持続時間(h)約24
明るさ(Lm)約25
LED使用数(個)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
材質その他プラスチック
色黒
質量(g)133(バッテリを含む)
材質(ケース)アルミニウム
平均演色評価数75
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)28
色温度6000~8000
防塵防水性能IPX4
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)Max.120
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム距離(m)100
電球の種類LED
ビームタイプスポット to 拡散
スタイルヘッドトーチ
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約50
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。
仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付
電圧AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
防水仕様IP65
LED寿命(時間)30000
ビーム角度(°)約120
電球の種類LED
太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ業務用
電球の種類蛍光灯
光色昼光色
消費電力(W)55
仕様白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ
適合機種フルスター65S
寸法(mm)245×120
質量(g)205
定格電圧(V)100
明るさ(W)65
全光束(Lm)4000
色温度(K)6500
寿命約6000
明るさ(Lx)4000
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
電池単4電池3本
材質アルミ
仕様後プッシュスイッチ付き
寸法(mm)96×Φ33
質量(kg)0.1
LED使用数(個)9
電球の種類LED
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
寸法(mm)315×110×53
セット内容本体×1
材質PP、PS
包装形態ヘッダー付OPP袋
質量(g)67
使用電池単1乾電池2本(別売)
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。
本体質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165
明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45
防水性IPX4
照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45
電球の種類LED
落下衝撃(m)約7
点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本
光束(Lm)約50(参考値)
色ホワイト
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60
質量(g)約110(電池含)
電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)約500
光源ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類LED
アズワン品番64-1237-58
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
シンプルでベーシックなLED懐中電灯。
もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。
しかも雨中でも使用可能な防滴形。
LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
電球の種類LED
色ホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens
色銀
材質(ケース)アルミニウム
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)35
バッテリー単四電池
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルLEDライト
電球の種類LED
ビームタイプスポット
スタイルストレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
長寿命のLED光源。
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。
便利なハンドストラップ付。
色ホワイト
連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個
明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き
色黒
質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし)
範囲(mm)145
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長122
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×3本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルMAG-LED
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式
全長(mm)268
色黒
材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂
質量(g)500
全光束(Lm)20000
バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)
色温度白色(6000K)
使用電池リチウムイオン電池
サイズ(mm)268×72×56
防水性IPX4
電球の種類LED
1式
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装
色黒
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)19
本体寸法(mm)全長127
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×2本
充電方式再充電なし
バッテリー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルミニ
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
付属品USBケーブル
色ブラック
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約2
電池リチウムイオン充電池500mAh
点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)
充電時間(分)約90
インターフェイスmicro USB
明るさ(Lm)最大:250
電球の種類LED
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED
連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)
光源高輝度白色LED(直径5mm)1個
明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)30×99
付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番397-5967
材質アルミ
質量(g)97
本体質量(g)50
使用電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ