12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)5000±500 防塵防水性能IP65 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 照射角度(°)約160
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約2.55(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2(アース線付き) 全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181 ランプ効率(Lm/W)170l 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類LEDチップ×294個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 昼白色 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンピースLEDハンガーライト
エコ商品、RoHS
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃)-20~40 角度(°)約180 電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き 色温度(K)5000(昼白色) RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)約120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
52,980 税込58,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内。ソケットは自在に角度調節が可能。フレーム角度0~60°調節可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内 取扱説明書(3.66MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)