3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85 標準流量(m3/h)85 仕様吸入口1個 セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル 質量(kg)9 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290 騒音値(dB)55以下 測定範囲(Pa)(吸引力)1250 安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

BVX-203はプレとディープヘッド型ガスフィルター(活性炭)が付属します。このモデルは溶剤での洗浄用に設計されています。
消費電力(W)85 処理風量(m3/min)1.25×2(50/60Hz) セット内容本体のみ(本体+リモートスイッチ+電源ケーブル) 質量(kg)7 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×254×388
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85 標準流量(m3/h)85 仕様吸入口1個 セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル 質量(kg)9 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290 騒音値(dB)55以下 測定範囲(Pa)(吸引力)1250 安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷