カテゴリ

  • 照明(5)
    • 投光器(5)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日機(2)
  • ZEFULS(1)
  • 矢田電気(1)
  • セフティー電気用品(1)
明るさ(Lm)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(4)
消費電力(W)
  • 80~90未満
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(25)
  • 20~30未満(53)
  • 30~40未満(32)
  • 40~50未満(30)
  • 50~60未満(44)
  • 60~70未満(12)
  • 70~80未満(7)
  • 90~100未満(9)
  • 100~200未満(38)
  • 200~300未満(15)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(1)
  • その他(3)
電源タイプ
  • 電源コード式(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
防水性能
  • 水中形(1)
  • 耐水(1)
  • 防噴流(3)
水中形・耐水・防噴流
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 3(2)
1.5・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED投光器」の検索結果

照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 モンスターライト ZEFULSLED投光器 モンスターライトZEFULS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
持ち運びやすい一体型ハンドル2WAYコンセント濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ寸法(mm)295×185×320質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60保護等級IP65色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当 セフティー電気用品仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当セフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に電球の種類LED保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)消費電力(W)80全光束(Lm)11000定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー)質量(kg)2.8色温度(K)5700配光角度(°)150演色指数(Ra)70光色昼光色定格寿命(時間)50000発光効率(Lm/W)137保証期間5年間
LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色日機
62,980税込69,278
1台
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色日機
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷から34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器80W  9600ルーメン 2芯3芯兼用 矢田電気LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用矢田電気
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LED
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら