15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210 消費電力(W)90/15 仕様強・標準の2段切換式 トラスコ品番364-2305 質量(g)65 電源(V)AC100 最高温度(℃)560/390 標準こて先TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)
用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。 仕様付属コテ先:TQT90RTB トラスコ品番207-3560 全長(mm)210 質量(g)155 電源(V)100 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806
エコ商品
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
欠品中

適合FX-971/ FX-972 全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合) 消費電力(W)こて部:95 (24V) ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1個
6,998 税込7,698
欠品中

HAKKO(白光)こて部 はんだこて FN-1010用
エコ商品
仕様接続できるステーション:FN-1010 適合こて先:T36シリーズ 全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合) 質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)95(21V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

HAKKO(白光)こて部 N2はんだこて FN-1010用
エコ商品
温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010 全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合) 質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)95(21V) 温度範囲(℃)(設定)50~450 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き) 全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合) 消費電力(W)こて部:95 (24V) ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) 内容こて部 FX-9702/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-17-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65 消費電力(W)15/90 最高温度(℃)560 アズワン品番61-4485-27-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書 全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合) 質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合) 消費電力(W)95 (24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。
仕様全長:210mm●質量:65g●AC100V 消費電力(W)90(トリガーON時/15) アズワン品番64-0811-32-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470 トラスコ品番394-1360 セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード 幅(mm)80 質量(kg)1.2 高さ(mm)115 奥行(mm)165 電源(V)100~240VAC 消費電力(W)90 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 アース間抵抗2Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
仕様全長:167mm●質量:90g 消費電力(W)90(トリガーON時/15) アズワン品番64-0811-33-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷