12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)98.3 光源色昼白色 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 普及モデル
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~50 消費電力(W)98.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200 全光束(Lm)14790 電源電圧(V)AC100~240 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源寿命50000時間 光色昼白色相当 ビーム角度(°)1/2ビーム角:120 演色指数(Ra)80
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3000 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 光色電球色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
96,980 税込106,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
公園・広場におすすめのあかり
仕様上方光束比:5~15 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームER
エコ商品
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20~35 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩道・通路におすすめのあかり
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)