2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協同油脂エマルーブ
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性、防錆性 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)260以上 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)30.0(100℃) 蒸発量(%)0.25 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に耐摩耗性・耐漏洩性に焦点を合わせ開発した高性能ギヤカップリング用グリースです。耐熱性のあるウレア増ちょう剤・特殊粘着剤・極圧剤および固体潤滑剤などにより、抗油分離性・付着性にも優れ、高面圧すべり潤滑条件下において、優れた潤滑効果を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐摩耗性、耐漏洩性、耐熱性 使用温度範囲(℃)-20~150 滴点(℃)260以上 外観灰黒色粘ちょう状 混和ちょう度350 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)2310(40℃) 離油度(%)3.5 蒸発量(%)0.35 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)