カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • グリース(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • 協同油脂(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ORAPI(1)
ちょう度
  • 1号と2号の中間
  • 0号(355~385)(56)
  • 00号(400~430)(17)
  • 000号(445~475)(4)
  • 00号と0号の中間(2)
  • 0号と1号の中間(5)
  • 1号(310~340)(139)
  • 2号(265~295)(298)
  • 2号と3号の中間(12)
  • 3号(220~250)(36)
  • 4号(175~205)(3)
  • 5号(130~160)(1)
  • -(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(3)
  • 耐薬品性(1)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリ-ス」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーレットEI-1 ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1ニッペコ(旧 日本礦油)
3,098税込3,408
1本
翌日出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-0907材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーングリース(プラスチック潤滑用) 信越化学工業シリコーングリース(プラスチック潤滑用)信越化学工業
26,980税込29,678
1缶
当日出荷
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
用途プラスチック潤滑に。トラスコ品番814-8121材質主成分:シリコーン系白~淡黄容量(kg)1ちょう度306容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリス 100g TRUSCOフッ素グリス 100gTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429質量(g)110容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物
614 グラファイトグリース ORAPI614 グラファイトグリースORAPI
3,798税込4,178
1本(200g×1本)
4日以内出荷
グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。
用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)クラッチスプライングリースDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1本(80g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
ちょう度No.1~2の中間値灰黒色耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
ブームグリース BMG-U WAKO'S(ワコーズ)ブームグリース BMG-UWAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
1,560税込1,716
1本(400g)
予約販売
高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。ちょう度1.5号増ちょう剤ウレア系危険物の類別非危険物
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 YM-103グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
8,398税込9,238
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度300成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
ちょう度300トラスコ品番836-3289容量(kg)2.5容量(g)2500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1缶(1kg)
翌々日出荷
PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
用途プラスチック対鋼の部材等にちょう度302特性耐荷重性トラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)
スミテックF931 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックF931SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(100g)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に使用温度範囲(℃)-20~250トラスコ品番123-1979混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
エーロ シェル グリース 7 シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 7シェルルブリカンツ
159,800税込175,780
1缶(17kg)
8日以内出荷
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。 酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。 多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑混和ちょう度25℃:296増ちょう剤マイクロゲルタイプジエステル滴点(℃)260以上離油度(100℃×30hr、wt%)3荷重(kg)【平均ヘルツ】60動粘度(mm2/s)40℃:10.3危険物の類別非危険物色相淡黄色不混和ちょう度25℃:283蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5水洗耐水度(%)38℃:0.8
エマルーブ 協同油脂エマルーブ協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18kg)
3日以内出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性、防錆性使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)260以上外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア基油鉱油+ポリマー動粘度(mm2/s)30.0(100℃)蒸発量(%)0.25危険物の類別非危険物
ギヤーカップリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤーカップリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(16kg)
8日以内出荷
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。 カップリング部のクッション性が優れている。 カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。商品タイプリチウムグリース特性耐離油性滴点(℃)209混和ちょう度310増ちょう剤リチウム石けん動粘度(mm2/s)956(基油、40℃)危険物の類別非危険物
グリースカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら