カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(23)
    • モリブデングリース(4)
    • 極圧グリース(2)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • 出光NTG(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • ケマーズ(10)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(3)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • エスコ(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ルブロイド(1)
ちょう度
  • 2号(265~295)
  • 0号(355~385)(2)
  • 00号(400~430)(1)
  • 000号(445~475)(1)
  • 0号と1号の中間(1)
  • 1号(310~340)(8)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 3号(220~250)(2)
使用目的
  • シーリング(10)
  • マスキング(10)
  • 潤滑(10)
  • 熱媒体(10)
  • 異音・キシミ防止(10)
  • 組立グリース(10)
  • 絶縁(10)
  • 耐久グリース(3)
  • 防水・耐水(10)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(11)
  • 極圧性(2)
  • 潤滑性(2)
  • 焼付防止(1)
  • 耐摩耗性(3)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(11)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギアグリス」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
609税込670特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)リチウム万能グリース カートリッジタイプSPニッペコ(旧 日本礦油)
829税込912
1本
翌日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番406-7591材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREXニッペコ(旧 日本礦油)
759税込835
1本
翌々日出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ルブロイドグリース EPコート ルブロイドルブロイドグリース EPコートルブロイド
7,398税込8,138
1本(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クライトックス GPLグリス 227 ケマーズクライトックス GPLグリス 227ケマーズ
62,980税込69,278
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-30~288グレード227使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)440基油GLP107危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 206 ケマーズクライトックス GPLグリス 206ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-36~260グレード206使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)240基油GLP106危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 225 ケマーズクライトックス GPLグリス 225ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-36~205グレード225使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)160基油GLP105危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 223 ケマーズクライトックス GPLグリス 223ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-60~155グレード223使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物
パイロノックユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度No.2特性耐荷重性、耐久性、耐候性トラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カートリッジモリブデン 出光NTGカートリッジモリブデン出光NTG(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ウレアグリース GA(グリーンエース)ウレアグリースGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
589税込648
1個(100g)
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度JIS2号使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリスピードグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(2.5kg)
当日出荷
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に高温流出を嫌う部位に給脂困難な箇所の軸受、摺動部に家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
339税込373
1本(80g)ほか
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
クライトックス GPLグリス 207 ケマーズクライトックス GPLグリス 207ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-30~288グレード207使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、10%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)440基油GLP107危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 226 ケマーズクライトックス GPLグリス 226ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-36~260グレード226使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度3%(wt)(99℃)、11%(wt)(204℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)240基油GLP106危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 205 ケマーズクライトックス GPLグリス 205ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-36~205グレード205使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)160基油GLP105危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 224 ケマーズクライトックス GPLグリス 224ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-51~180グレード224使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 204 ケマーズクライトックス GPLグリス 204ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-51~180グレード204使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度4%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)60基油GLP104危険物の類別非危険物
クライトックス GPLグリス 203 ケマーズクライトックス GPLグリス 203ケマーズ
61,980税込68,178
1本(227g)ほか
6日以内出荷
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、不燃性、化学的安定性使用温度範囲(℃)-60~155グレード203使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜離油度5%(wt)(99℃)混和ちょう度NLGI No.2粘度(at40℃mm2/s)30基油GLP103危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら