長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。
伸縮脚(mm)870
最大使用荷重(kg)135
仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品
トラスコ品番387-4109
材質アルミ
設置寸法・奥行(mm)1040~1520
設置寸法・幅(mm)700
収納寸法・幅(mm)700
収納寸法・奥行(mm)230
収納寸法・高さ(mm)1540
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
関連キーワード