308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ トラスコ品番855-7682 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

シンプルで使いやすいワゴン。2,3,4段の3タイプ。中板は100mmピッチで調節できるので、使い方自由自在。キャスター付タイプ。
用途プリンターラックや備品の収納、作業台として。 付属品六角レンチ、スパナ 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PP(ストッパー付2個) 質量(kg)8.8 高さ(mm)415 奥行(mm)485 間口(mm)600 段数2段 耐荷重(kg)全体:約40(天板・棚板:約20(1枚当たり) 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) 組立時間15分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×415 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1171 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷

1セット(1セット)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430) 天板耐荷重(kg)80 荷姿完成品 有効高さ(mm)600(中板上下可変) 棚板耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm)800 仕様べタ棚 タイプ2段 ピッチ(mm)25 パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_中間+足元半面棚板付_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間半面棚板、足元に半面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。中間半面棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等25kg迄。足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更は不可です。耐荷重は均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 棚板耐荷重(kg)中間半面棚板:25/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間半面棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1317 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サカエ作業台用簡易架台(2段仕様)
エコ商品、RoHS
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300 高さ(mm)450 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T2S 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台(2段スノコ)(SUS430) 東製作所 カスタマイズ可
材質(天板)SUS430 タイプ2段スノコ 天板耐荷重(kg)80 支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚) 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240 サービス分類オーダー・加工
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 最大使用荷重(kg)100 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ
1台
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
材質本体:スチール ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイシンスチール天板作業台 2段引出付き
エコ商品、RoHS
3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。スチール天板は強度が高く、また均等荷重は800kgと頑丈です。汚れもつきにくく、メンテナンスもしやすい作業台です。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。 材質天板、脚部:スチール(表面粉体塗装) 脚ブラック 高さ(mm)735 奥行(mm)750 耐荷重(kg)800 材質(天板)スチール 色(天板)ライトグレー 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。ロンリュームの特性上、工場内の作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。青色の天板で机上のものが見やすく空間が明るくなります。
用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。 材質天板:ロンリューム(表面ロンリューム、心材パーティクルボード、縁材ABS樹脂仕上げ)、脚部:スチール 脚ブラック 高さ(mm)735 奥行(mm)750 耐荷重(kg)500 材質(天板)ロンリューム 色(天板)ブルー 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1セット)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金 質量(kg)6.7 段数2 天板寸法(mm)456×400 天板高さ(m)0.6 最大使用荷重(kg)150
1台
64,600 税込71,060
翌日出荷

作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB) 積載均等耐荷重(kg)80
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台用架台/棚板2段+パンチングパネルタイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) 穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。 また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可) 高さ(mm)450 奥行(mm)300 段数2 均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.18MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可) 高さ(mm)810 奥行(mm)300 段数2 均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.18MB)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)