トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20
仕様折りたたみタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
トレイサイズ395×300mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。
脚底面には、滑り止めゴムが付いています。
同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
色グリーン
段数2
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)300
材質スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)485×500×440
段数2段
設置寸法・奥行(mm)440
設置寸法・幅(mm)490
踏ざん間隔(mm)210
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)50
収納寸法・高さ(mm)575
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)200
大袈裟に言うなら女性だって心を掴まれる。無骨でどっしりとした逞ましい脚立。開閉時の鈍い金属音や、踏台の型押しもたまらないエレメント。本来の用途はもはや言わずもがな。友人が自宅に集まった時には、スツールとして座ればそれもカッコイイ。もちろん実用性・安全性はお墨付きです。男女問わず人気の高いグレイグリーンです。
用途脚立、スツールとして
材質スチール、ポリエチレン
質量(kg)4
色グレーグリーン
タイプ2-STEPS
耐荷重(kg)80
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード