軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
耐久性に優れた軽トラック荷台サイズのゴムマット!
新規格対応。
用途軽トラック用
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番114-9437
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
高いクッション性で衝撃を和らげます
用途軽トラックの荷台用マットです
1枚
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
小型・軽トラック用です。走行中の振動による衝撃から積荷と荷台を保護し、傷をつけません。トラクター・コンバインなどの重量物の滑り止めに効果があり、積荷の安全が確保されます。衝撃性に強いゴム材質を使用しておりますから大変丈夫です。また水・農薬などの薬品により侵されることはありません。
仕様布目タイプ(裏と表の布目形状を変えております。有効にご利用下さい。)ゴムマット寸法は軽トラックの最大荷台寸法になっております。小さい荷台の寸法はカッター等で、簡単に切断できますので、それぞれの荷台寸法に合わせてカットしてご使用下さい。
その他荷台とゴムマットの間に雨水等がたまることがありますので、荷台を腐食させないようご配慮下さい。
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
厚み5mm、トラックマット、軽トラサイズです。荷台に最適です。材質 合成ゴム。
用途軽トラック関連
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。厚みは3~5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。極厚7mm仕様です。
用途軽トラック荷台用マット。
仕様片面:フラット
材質ゴム
表面片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×7
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
用途軽トラック荷台用マット。
仕様片面:フラット
材質ゴム
表面片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)1400×2010×5
1枚
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。荷物を傷めず、荷台の傷や錆を防ぎます。耐候性・弾力性・耐油性・耐久性に優れます。
用途軽トラックの荷台カバー・荷台の傷防止・滑り止め対策に
材質合成ゴム
色黒
1枚
¥6,799
税込¥7,479
3日以内出荷
関連キーワード