商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
256×378(3)
450×750(3)
500×500(5)
500×800(3)
600×900(14)
700×850(3)
850×1450(3)
900×1200(5)
900×1500(8)
900×1800(4)
寸法(mm)をもっと見る
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに
厚さ(mm)6
材質マット:ポリプロピレン
その他別売のベースと共にご利用ください。
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
マット、ロールの裏面にラミネート加工を施し、滑り止め効果を上げています。 汚れの拡大を最小限にとどめ、スリップ事故の防止に効果的です。
PP(ポリプロピレン)不織布なので焼却可能で残灰も少なくなります。
クッション性に優れ、足の疲労を軽減します。
用途オイル・水の吸収に。
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)3
マットの上を歩くだけで靴底についた油を吸着します。自重の約9倍もの油量を吸着、化学薬品処理をしていないので人畜無害です。
用途工場、ガソリンスタンド、厨房(ホテル・レストラン等)などの出入口に最適です。
厚さ(mm)約8
色グリーン
その他ベースは別売りです。
種別給水・給油マット
材質(表面/裏面)P.P/NBR加工
経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
洗浄で吸油効果が再生するのでお手入れも簡単。ガソリンスタンドや工場に最適です。
用途吸油・吸水用マット
材質パイル:PP、バッキング:NBR
色グレー
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収に
その他【吸液量】0.4L/枚
材質ポリプロピレン
寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
色白
吸水速乾でサラサラ!ふわっとやわらか足拭きマットふわっとやわらか「ソフワ」吸水速乾で快適な使い心地のバスマット。吸水性抜群。
材質ポリエステル100%
使用場所脱衣所
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様防炎仕様・除塵用
エスコ品番EA929DL-32
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
荷役中、荷役後の漏洩対策に
油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。
三層構造のため下に抜けない構造。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所に最適です。
単体での使用も可能。
用途油専用
材質PP・PEシート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×650×約6
吸収量(L/枚)約1.7
日本緑十字社品番294115
1組(50枚)
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
日本語・中国語・韓国語・英語の4か国語表示。
ポリッシャ―などの用具の休め場所として。
材質(表面)アクリル、(裏面)合成ゴム
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
色グリーン
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-10A
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)約650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに
対応オイル
仕様除塵用・防炎仕様
エスコ品番EA929DL-31
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
用途消毒マット用マット
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1120
幅(mm)820
厚さ(mm)8
質量(kg)1.3
防炎性能試験番号EO.950548
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)8
丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。
材質ポリカーボネート
色クリア
用途穴あきゴムマット(連結式)専用の連結ジョイントです。
材質PP
色黒
対辺(mm)82
1パック(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)
色グレー
仕様裏地付
厚さ(mm)8
様々な油に対応する油専用吸着マット!
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用
材質PP
色白
油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で、耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。オイル専用の吸油マットです。吸油量は従来品の1.5倍です。比較的軽量です。
用途オイル用、クッションマット、油の飛散がある作業現場などに
材質ポリプロピレン繊維100%
色黒
トラスコ品番404-0341
種別オイル専用
幅(mm)900
厚さ(mm)7
質量(kg)13
長さ(m)20
吸収量(油)100L/巻
アズワン品番65-0331-40
吸油量(L/m2)5
関連資料(2.62MB)
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)
仕様裏地付
厚さ(mm)8
厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L
材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)5.5
色グレー
歩行者の安全通路を確保します。再生材使用のエコマーク認定商品です。
材質再生樹脂
幅(mm)600
質量(kg)5.6
長さ(m)3.6
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09 131 022
1巻
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。ダイヤモンド柄が新たに追加されました。
用途屋外 屋内 吸水マット
厚さ(mm)約8
材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR)
タイルカーペットにマッチするタイル形状。
へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。
繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。
マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。
質量(kg)1.1
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。
裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。
水・油・溶剤を吸収し、しっかりと保持します。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(cm)40×40
枚数100枚
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約75/箱
質量(kg)約8/箱
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)7.8
防炎性能試験番号EO.950548
吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。
材質パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)4~9
ベース厚さ(mm)2
パイル長(mm)2~7
防炎性能試験番号EO.070076
足腰マットの裏に敷くだけで床と密着し、マットがずれにくくなります。汚れても水洗いで繰り返し使えます。
用途足腰マットのずれ防止。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PUR)
色青
トラスコ品番401-2933
長さ(mm)750
幅(mm)125
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.04
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします(メーカー比)
トラスコ品番788-4991
材質再生樹脂
質量(kg)20kg
規格2t × 1m × 10m
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)。従来のゴム製に比べて重量が50%ダウン。作業性がアップします。(メーカー比)。色飛びや劣化が少なく、リースにも最適です
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
質量(kg)20
長さ(m)10
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号11 131 012
屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)
厚さ(mm)8
色グリーン
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。裏バッキングされたランナータイプの吸油マットです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、通路などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
色緑
質量(kg/m)約3.8
サービス分類オーダー・加工
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5%
色グレー
寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約56.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ