14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm)6 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)8
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) グレー 厚さ(mm)8
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本語・中国語・韓国語・英語の4か国語表示。 ポリッシャ―などの用具の休め場所として。
材質(表面)アクリル、(裏面)合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。 乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール エスコ品番EA997R-62 厚さ(mm)8 寸法(mm)900×1200 質量(kg)3.3
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに ダークグレー 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-33 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに レッド 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-31 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。 乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに ブラウン 材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール エスコ品番EA997R-61 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.7
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール) 厚さ(mm)8 グリーン
1枚
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヅシマ工業トランクチェッカー
エコ商品
敷き込みの簡単なジョイントタイプのマットです。 表面構造をフラットにする事で移動しずらいトランクルームでの作業に効果を発揮する、トランクルーム専用ジョイント式マットです。摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。 材料に再生ポリプロピレンを使用した環境に配慮したマットです。
用途ロッカールーム、トランクルーム、倉庫に。 アズワン品番1-9894-01 仕様防炎認可番号 E.N.060060 材質再生特殊PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)300×300×24 質量(g)400 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 128 010
1枚
849 税込934
翌々日出荷

吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。
材質パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)4~9 ベース厚さ(mm)2 パイル長(mm)2~7 防炎性能試験番号EO.070076
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイルカーペットにマッチするタイル形状。 へたりにくいハード繊維で部分交換も可能です。 繊維の密度が高いハードタイプ。粒の大きな泥や砂まで掻き落とすことができます。また、へたりにくく耐久性に優れているので、多くの人が訪れる場所の設置に向いています。 マット表面の凹凸で除塵効果UP。掻き落とした泥砂が凹部分で効果的にキャッチできるよう設計しています。
質量(kg)1.1
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。
材質パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F-205-OR 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット ダブルウェーブ 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。 色:グレーのみ 吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。 表情豊かに高級感を演出。 高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。 防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に 材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)4 パイル長(mm)2~7 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,980 税込16,478
21日以内出荷