13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントカンペフロアー600
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル 主成分エポキシ樹脂系塗料 セット内容主剤15kg/硬化剤3kg 仕上平 滑 比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤アレスエポキシシンナー 希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10% 危険物の類別第四類/第四類 危険物の数量18000g/18000g 光沢つや有り 特性耐油、耐薬品、耐摩耗 危険物の性状非水溶性/非水溶性 適合下塗り浸透形シーラー 塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間 加熱残分(%)67(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
1セット(18kg)
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用 種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用) 主成分アクリルウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 使用量0.25~0.35kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)10~30 特性防水、弾性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間 つや艶有
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (938種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーEH
主成分特殊エポキシ樹脂 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ) タイプ艶有 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
1セット(5kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーEH
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途コンクリート床 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
1セット(5kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
1セット(6kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
1セット(6kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途コンクリート床 主成分エポキシ樹脂 主な用途床、コンクリート 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など 特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアーキフロアーEHプライマー 塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面 主成分エポキシ樹脂 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
1セット(6kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エスケー化研アーキフロアーEH
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ) タイプ艶有 希釈剤EHシンナー 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25 塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
1セット(5kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途コンクリート床 セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合下塗りEHマイルドプライマー 塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面 適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ) タイプ艶有 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27 塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)