5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)