2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。
成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤 トラスコ品番521-8964 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
翌日出荷

簡単作業でクーラントの性能を復活! 劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。 劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。 ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。 液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。 長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
用途液冷式内燃機関用防錆強化剤 液色薄黄色 成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤 容器キャップ:アルミ 内容量(mL)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料(0.59MB) 危険物の性状水溶性
1本(150mL)
649 税込714
3日以内出荷