20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラチ夜光顔料
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに 使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンロイヒルミノサイン
RoHS
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30g×12個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 特性蛍光 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所屋内用 特性蛍光 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL)25 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4 油性 or 水性水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分アクリルウレタン 使用場所屋内外兼用 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度95KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)80 密度1.12(23℃) 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 顔料蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分合成樹脂 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.004L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光 塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06 乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンロイヒルミライン#100
RoHS
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) 特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 タイプ1液性 硬化時間(分)40以内(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15以内(20℃) 希釈剤ルミラインシンナー 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
1缶(4kg)ほか
47,980 税込52,778
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 容量(g)20 主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。 材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 容量(g)20 塗布面積(m2)0.02(2回塗り) 標準重ね塗り回数(回)2 サイズ(mm)57×30 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒルミノデリコン HG
RoHS
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。 また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性耐薬品、蛍光 主成分蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂 主な用途金属 危険等級 塗膜厚(μm)80~90 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンロイヒルミノVトップ
RoHS
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性二液性 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm)80~90(2回塗) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6時間(20℃) 乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)