優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号
商品タイプリチウムグリース
特性万能タイプ、極圧性
色外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~100
使用温度(℃)-15~100
滴点(℃)193
外観黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 275
増ちょう剤リチウム系
基油精製鉱油
動粘度(mm2/s)(40℃) 170
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。
耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。
耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。
低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。
高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号
商品タイプウレアグリース
特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性
色外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
使用温度(℃)-20~120
滴点(℃)185
外観黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 325
増ちょう剤ウレア系
基油精製鉱油
動粘度(mm2/s)(40℃) 20
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号
商品タイプウレアグリース
特性低発塵性、酸化安定性
色外観色:淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用温度(℃)-40~180
滴点(℃)260
外観淡黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 280
増ちょう剤ウレア系
基油高級合成油
動粘度(mm2/s)(40℃) 99
融着荷重(N)1236
離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
関連キーワード