カテゴリ

  • 塗料(12)
    • ホビー用塗料(2)
    • 多用途(7)
さらに商品を絞り込む
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • エスコ(4)
  • カンペハピオ(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • シントーファミリー(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • 色
    イエロー系(45)
  • 色
    カーキ系
  • 色
    グリーン系(50)
  • 色
    グレー系(38)
  • 色
    ブラウン系(40)
  • 色
    ブラック系(51)
  • 色
    ブルー系(46)
  • 色
    ホワイト系(70)
  • 色
    レッド系(48)
  • 色
    透明(クリア)(24)
  • をもっと見る
  • 使用場所
    屋内(3)
  • 使用場所
    屋外(5)
  • トタン(1)
  • プラスチック(2)
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(4)
  • 木部(3)
  • 鉄部(3)
  • 水性(1)
  • 油性(2)
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(3)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(2)
  • 防水・耐水(1)
  • その他(2)
  • アルキド(2)
  • ウレタン(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「エナメル」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。<br />[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。<br />[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。<br />[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
タミヤカラー エナメル塗料(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★アメリカ・ソ連陸軍兵士に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)カーキドラブ主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(つや消し) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★シート、雑のうなどに★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)カーキ主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-37OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)エスコ(5件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)エスコ(12件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用) エスコ300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)エスコ(5件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌々日出荷
航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。
OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり) カンペハピオ油性ウレタンガード 油性鉄部木部用(つやあり)カンペハピオ(19件のレビュー)
729税込802
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など特性耐久、さび止め主成分ウレタン樹脂主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
高級ステインペイント シントーファミリー高級ステインペイントシントーファミリー
33,980税込37,378
1セット(6個)
12日以内出荷
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。 肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
用途羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など質量(kg)5主成分合成樹脂エナメル主な用途木部使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐候、耐久、つや有乾燥時間5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
999税込1,099
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
エナメルスプレーEX サンデーペイントエナメルスプレーEXサンデーペイント(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
水性ニューボンデン 大阪塗料工業水性ニューボンデン大阪塗料工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
JASS18 M-307規格適合です。 色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。 新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。 1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。 レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら