高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング
仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下
色蛍光性の淡い黄緑色
質量(g)400
寸法(Φ×高さH)(mm)56×245
使用温度(℃)-30~130
ちょう度(NLGI)2
使用目的潤滑、シーリング
滴点(℃)150
基油合成ポリマー+鉱物油
危険物の類別非危険物
石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)
特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性
酸化物約1.5% wt
高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング
仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下
色蛍光性の淡い黄緑色
容量(mL)500 エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)63×240
使用温度(℃)-30~130
ちょう度(NLGI)2
使用目的潤滑、シーリング
滴点(℃)150
基油合成ポリマー+鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)
特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性
危険物の性状非水溶性
酸化物約1.5% wt
1本(420mL×1本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード