14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-47 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。
用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。 グレー 成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-46 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)約1×28×28 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤 容量(kg)4 時間効果:4~6時間 危険物の類別非危険物 施工面積45cm×45cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(4kg×5袋)
5,498 税込6,048
9日以内出荷

酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。 酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など 仕様耐酸 成分耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 容量(kg)2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×40 硬化時間(時間)夏:48、冬:72 危険物の類別非危険物 施工面積約10mm厚300×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐酸
1袋ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)