耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様鉄粉入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm
適応下地鋳物
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
関連キーワード