カテゴリ

  • 塗料(35)
    • 錆止め/錆転換剤(27)
    • 鉄部(1)
    • ジンク/耐熱塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • カンペハピオ(6)
  • サンデーペイント(5)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ロックペイント(1)
  • ローバル(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • エスケー化研(3)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • スズカファイン(2)
  • 中国塗料(2)
  • 関西ペイント(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • 大同塗料(1)
  • 神東塗料(1)
  • 色グレー系
  • 色その他(8)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(4)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(16)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(21)
  • 色レッド系(19)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • トタン(7)
  • 外カベ・塀(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(26)
  • 非鉄金属(7)
特性
  • さび止め(31)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐候(2)
  • 速乾(19)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(17)
使用場所
  • 使用場所屋内(12)
  • 使用場所屋外(22)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(1)
  • アルキド(4)
  • エポキシ(10)
その他・アクリル・アルキド・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防さび塗料」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,498税込1,648
1本(300mL)
4日以内出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部、トタン表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期)使用場所屋内、屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研エスケーエポサビα(アルファー)エスケー化研
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすくて高防錆性能。上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化! 一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料です。こ
主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内
油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ
4,998税込5,498
1缶(3L)
3日以内出荷
鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)塗り面積(2回塗り)(m2)36~42寸法(Φ×mm)169×223不適合自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所適合鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など仕様畳広さ:約22~26枚分危険物の類別非危険物
アクアシールドスプレー 日新インダストリーアクアシールドスプレー日新インダストリー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。
用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
D-21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)D-21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(20kg)
3日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。種別油性 さび止め塗料特性速乾、さびどめ主成分アルキド樹脂系塗料指触乾燥時間(分)20希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(分)30標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾DNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。種別油性 さび止め塗料特性速乾、防錆主成分変性アルキド樹脂系塗料主な用途鉄・金属指触乾燥時間(分)30希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
74さび止めスプレー サンデーペイント74さび止めスプレーサンデーペイント
1,198税込1,318
1本(300mL)ほか
当日出荷
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部・トタン使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
速乾ロスワン HB 中国塗料速乾ロスワン HB中国塗料
5,898税込6,488
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無機ジンクショッププライマーとの付着性良好 油性上塗塗料との付着性良好 防さび性、防食性良好 作業性良好、厚膜塗装可能
用途船舶上構内外部、一般鋼構造物のさび止め特性速乾、防食性、防さび、付着性、プライマー、さび止主な用途硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:6危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:48時間
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
6,490税込7,139
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆関連資料※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.02MB)
超速乾PZヘルゴンエコ ニッぺ(日本ペイント)超速乾PZヘルゴンエコニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(20kg)
4日以内出荷
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。 乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。 塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。特性超速乾、防錆規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント引火点(℃)42主な用途木、鉄膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット)指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃)塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ超速乾さび止め 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ
839税込923
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
■[作業効率大幅UP!] 超速乾20分!2時間で上塗りでき、作業効率大幅UP! ■[上塗りの性能をUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 ■[有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 ■[つや消し仕上げ] 上塗りの密着性を良くする為につやけしに仕上がります。
用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン / 鉄骨 / 車体の下回り など 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重がかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石特性超速乾、さび止め主な用途鉄、トタン希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期)
マイルドサビガード サビ止メ塗料 エスケー化研マイルドサビガード サビ止メ塗料エスケー化研(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用特性速乾、サビ止メ主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂主な用途金属指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20希釈剤塗料用シンナーA塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料混合比100:5~15半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数1塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」アトムハウスペイント
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。 ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは 夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。 仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など主な用途鉄部、トタン使用場所屋外用特性速乾、さび止め種別油性つや消し主成分エポキシ希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
厚膜ローバルスプレー ローバル厚膜ローバルスプレーローバル(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツカラーさび止めスプレーニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、耐候、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
カラーさび止め ニッペホームプロダクツカラーさび止めニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
949税込1,044特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(9件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 / 車体の下回り部分 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用塗り重ね可能時間(時間)3以上主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(0.3L)
当日出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石容量(L)0.3質量(kg)0.35タイプ速乾主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂主な用途鉄部塗布面積(m2)1.5~2.0危険等級乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)3以上危険物の性状非水溶性
トタン専用さびどめスプレー サンデーペイントトタン専用さびどめスプレーサンデーペイント
1,598税込1,758
1本(400mL)
3日以内出荷
古いトタン板やカラートタンへの密着力が良く、防錆力が優れています。 各種トタン用塗料(アクリル、合成樹脂)の下塗り(さび止め)に最適。 亜鉛引き鉄板、鋼板などにも直接塗れます。 一般の鉄部にも、さび止め塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング、亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさび止めに成分合成樹脂(アクリル)主な用途トタン使用場所屋外用特性さびどめタイプ屋外トタン用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
21さびどめスプレーPRO サンデーペイント21さびどめスプレーPROサンデーペイント(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
トタン専用さびどめ サンデーペイントトタン専用さびどめサンデーペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。使用場所屋外用特性さびどめ主な用途屋根、鉄、塀、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(63件のレビュー)
689税込758
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
エポローバルER ローバルエポローバルERローバル(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
水性エポサビアンダー エスケー化研水性エポサビアンダーエスケー化研
6,798税込7,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
環境にやさしい水性さび止め塗料。独自の防食技術をベースに、特殊変性エポキシ樹脂と鉛・クロムを含まない防錆顔料の応用により、これまで水性塗料では困難とされていた高い防食性、密着性、乾燥性を実現しました。さらに、水性一液タイプのため、低臭で使いやすく安全な作業環境と作業効率の向上に役立ちます。
用途建築物内部の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手摺、軽量鉄骨など)主成分特殊変性エポキシ樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地鉄、アルミニウム、鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛めっき(無塗装面、めっき露出面への塗装は不可)、旧塗膜(合成樹脂調合ペイント、ポリウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、アクリルメラミン樹脂塗料)※旧塗膜が活膜の場合は目荒し等の表面処理が必要です。油性 or 水性水性関連資料(0.9MB)一般的名称一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料塗装間隔3時間以上
エピコンジンク HB-2 中国塗料エピコンジンク HB-2中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
常温形亜鉛末塗料で防さび性が優秀 一回塗りで厚膜が得られる 下地鋼板との付着性に優れ、各種塗料との適合性に優れている 作業性が良好
用途船舶、橋梁、大型タンク、陸上鉄鋼構造物等の重防食液色グレー主な用途鋼、橋梁指触乾燥時間(分)5℃:30分硬化時間(時間)5℃:6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防さび、付着性可使時間(時間)36危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量64.8%塗装間隔最短:24時間、最長:180日
水性デラスト 神東塗料水性デラスト神東塗料
15,980税込17,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています ・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します ・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます ・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合 ・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般荷姿16kg主な用途鋼、鉄危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、速乾塗装間隔3時間~7日(20℃)
エポマイルド スズカファインエポマイルドスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。主成分エポキシ系主な用途屋根、金属指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤塗料用シンナー(無希釈)塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃)塗膜厚(μm)標準32~45使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適特性密着性、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上塗付量(kg/m2)0.12~0.16
エポプラ スズカファインエポプラスズカファイン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 溶剤タイプなので、浸透性・速乾性にも優れています。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 エポーレ・メタルトップなどの下塗として最適です。
主成分反応硬化形エポキシ樹脂主な用途金属希釈剤スズカシンナー#2000塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鉄板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など(どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適)希釈率(%)無希釈特性密着性、防錆、速乾塗付量(kg/m2・回)0.12~0.16・1~2回危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃/(2回塗の場合)工程内3時間以上、(弱溶剤系上塗)3時間以上、(溶剤系上塗)16時間以上、(水系上塗)16時間以上、(屋根の場合)工程内・工程間16時間以上
ダイドーエコサビ 速乾型 大同塗料ダイドーエコサビ 速乾型大同塗料
16,980税込18,678
1缶(20kg)
3日以内出荷
長油性フタル酸樹脂ワニスに鉛・クロムを含まない防錆顔料を配合したさび止め塗料です。 鉛・クロムを含まない防錆顔料と無鉛の乾燥剤を配合したさび止め塗料です。 塗装作業性が優れています。 上塗抵抗性が良いです。 防錆力が優れています。 JIS K 5674 1種の規格品です。 ホルムアルデヒド放散等級は規制対象外のF☆☆☆☆です。
用途小型鉄鋼・軽量鉄鋼・屋外鋼構造物の新設及び塗替用下塗に。特性さび止め使用方法素地に付着している油脂類、水分等はよく拭き取り、溶接による酸化物、スラグ、スパッタ、錆等はケレン用ハンマー、スクレーパー、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等で充分に除去して下さい。適合塗料(上塗り)セエコ#3000、ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア等主な用途希釈剤塗料用シンナー表面乾燥時間(min)60(5℃)、40(20℃)、30(30℃)塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類希釈率(%)(はけ)0~5、(エアスプレー)10~20、(エアレススプレー)5~10半硬化乾燥時間(分)120(5℃)、60(20℃)、45(30℃)塗装間隔16時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗20℃)塗付量(kg/m2)(はけ塗)0.14、(エアレス)0.17
水性サビカット 主剤 ロックペイント水性サビカット 主剤ロックペイント
33,980税込37,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
低VOC・低臭:水性のため塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は溶剤型塗料と比較して非常に少なく、においも少ないので、周辺地域や居住者、作業者の環境に配慮した塗料です。すぐれた防錆力:浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。環境対応型:トルエン・キシレンは使用していないため室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。(F☆☆☆☆)塗装作業性良好:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。各種素材に適応:鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレス面に対してもすぐれた付着性を発揮します。
用途屋内外の鉄鋼構造物の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン面、アルミ板、ステンレス板の新設および塗り替え用下塗りとして。(※目付量の多い亜鉛処理鋼板や、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛処理鋼板などは十分な付着性が発揮されない場合があります。)使用場所屋内外兼用特性防錆塗布面積(m2/缶)106~133主な用途トタン、鉄部希釈水を使用してください。希釈率は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対して行ってください。 ハケ、ローラー 0~5%・エアレス 5~10%危険物の類別非危険物調整機能電動工具を主体として、サビおよび劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし 、表 面 あらしを行ってください 。〔2種 ケレン 、SSPC・SP3(SIS St3)以 上〕塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15可使時間(時間)約12(10℃)・約7(20℃)・約4(30℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら