カテゴリ

  • 塗料(12)
    • 塗り壁(6)
    • 壁用(3)
    • 多用途(3)
絞り込み
ブランド
  • ホームテイスト(1)
  • ターナー色彩(1)
  • PROST's(5)
  • 関西ペイント(1)
  • カンペハピオ(1)
  • VIVID VAN(1)
  • ワンウィル(1)
  • ペベオ(1)
  • 色ピンク系
  • 色その他(5)
  • 色アイボリー系(10)
  • 色イエロー系(12)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(12)
  • 色グレー系(6)
  • 色パープル系(8)
  • 色ブラウン系(11)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(12)
  • 色ホワイト系(17)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(3)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防カビ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漆喰」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
珪藻土PRO 4kg PROST's珪藻土PRO 4kgPROST's
4,398税込4,838
1個(4kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)4使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 20kg PROST's珪藻土PRO 20kgPROST's
13,980税込15,378
1個(20kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)20使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
珪藻土PRO 10kg PROST's珪藻土PRO 10kgPROST's
8,898税込9,788
1個(10kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)10使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
外壁用練り漆喰プレミアム 4kg PROST's外壁用練り漆喰プレミアム 4kgPROST's
3,298税込3,628
1個(4kg)
4日以内出荷
誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰
用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)4危険物の類別非危険物
外壁用練り漆喰プレミアム 20kg PROST's外壁用練り漆喰プレミアム 20kgPROST's
9,998税込10,998
1個(20kg)
4日以内出荷
誰でも簡単、届いてすぐ塗れる外壁用練り漆喰
用途ペイント外壁用成分消化灰、海藻のり、清水、顔料(屋外用) 他容量(kg)20危険物の類別非危険物
Kペイント ワンウィルKペイントワンウィル
7,298税込8,028
1個(1.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
危険物の類別非危険物
ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブペベオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ
1,898税込2,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。 ※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。 [有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。 [室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。 [カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。 [水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。 [使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。 [落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。 [ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井 [室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫 [和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁 [木製品]板壁/建具/合板 [他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など [特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど [ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など [吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色ホームテイスト
4,598税込5,058
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認(2)ビニールクロスの補強(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!(4)島かべプライマーでアク止め処理(5)島かべプライマーを塗った後に確認!(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り(7)島かべカラー漆喰塗り容量(g)500成分無機顔料ピンク仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VANグラフィティーペイント ウォール&アザーズVIVID VAN(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
漆喰特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら