2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所 危険物の類別非危険物
1箱(4.8kg×4セット)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 成分アクリルエマルション系 適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。 容量(kg)15 適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面 主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面 指触乾燥時間(分)40(23℃) 希釈剤 塗布面積(m2/kg)75~100/15・回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10 光沢つや有り 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20 塗装の目安2回 歩行可能時間5以上(23℃)
1缶
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)