11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10~60 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。 褐色バター状 湿潤性(14日)A級 チムケン式耐荷重性能(kg)4.08 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量400g 水洗耐水度(℃)1(38℃/1h) 銅板腐食(室温24h)合格 特性潤滑性・粘着性
1本(400g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 ちょう度1 褐色 成分カルシウム石鹸基 エスコ品番EA991C-1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)
585 税込644
当日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-17 危険物の類別非危険物
1本
695 税込765
翌々日出荷

シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に 褐色 仕様NLGI-1 エスコ品番EA991C-11 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2 茶褐色 使用温度範囲(℃)-5~70 内容量(g)400 アズワン品番65-2314-18 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
10,800 税込11,880
翌々日出荷