色黒
硬化時間(分)30~60
トラスコ品番116-6300
材質珪砂、セメント
質量(kg)4
容量(kg)4
危険物の類別非危険物
施工面積約1cm×50cm×50cm
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所
危険物の類別非危険物
関連キーワード