2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHP 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー 使用温度範囲(℃)-40~+150 ちょう度2~3号 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4 青色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度250(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)