17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます) 種別水性 主な用途木床 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど) 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ タイプ水系塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途屋内外木部 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ
1缶(3.5kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
1缶(3.5kg)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50 内容量(g)90 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
用途無塗装木部の着色に。 主な用途無塗装木部の着色に 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

和信ペイントWood Atelier クリアコート
RoHS
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。 主な用途屋内木部 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

和信ペイントガードラックラテックス
RoHS
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ効果
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

和信ペイントガードラックアクア
RoHS
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。 主な用途屋外木部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

和信ペイント万能工作カラー
RoHS
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和信ペイントJLPC クラフトカラー
RoHS
適度な粘性でステンシルに最適。
用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。 質量(kg)0.12 内容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 粘度11秒±1秒(25℃) 密度0.78~0.83±0.02(25℃) 希釈剤塗料用エコうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~100mL/m2 乾燥時間一晩以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1缶(0.9L)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色 特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ 仕様【うすめ液】水 タイプ水性塗料 塗布量40-60g/m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間一晩養生 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)