3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど) 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用
1缶(4L)ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色 特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ 仕様【うすめ液】水 タイプ水性塗料 塗布量40-60g/m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間一晩養生 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)